Precisiehoek met aanslag , Roestvrij staal , Klasse 0 , 150 x 100 mm

Artikelnummer: 819.150CLO
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
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819.150CLO
EAN/GTIN 3148512052043
Nummer fabrikant 819.150CLO
L-nummer L60130 7030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 5 + h/50 µm (h is de hoogte in mm)
  • Vervaardigd van roestvrij staal
  • Buitenkanten en -oppervlakken nauwkeurig geslepen

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 27 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 28
  • [kg]: 0,600