Schijfje buissnijder ref.E1240, TiN

Artikelnummer: 818110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
758 stuks direct leverbaar
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
Snijwieltje ⌀ 19 mm
Snijwieltje breedte 6,2 mm
Snijwieltje boring 4,85 mm
Aantal delen 1
geschikt voor pijpmateriaal VA; Aluminium; Messing; Koper
Coating TiN
Producttype Snijwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 818110
EAN/GTIN 4045197595652
Nummer fabrikant 818110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Pijpsnijder nr. 818100, nr. 818130 en nr. 818150.