Multifunctionele camera RC2, Sondelengte: 30m

Artikelnummer: 814878 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RC2
Weergave LCD
Sonde-⌀ 13 mm
Sondelengte 30.000 mm
Beeldopeningshoek 64 graden
Energievoorziening Accuvoeding; Batterijvoeding
Displaymaat 3,5 inch
Cameraresolutie 640×480 px
Producttype Endoscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814878 30
EAN/GTIN 9120045475562
Nummer fabrikant 10140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele camera voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen. Compatibel met alle RUNPOTEC producten met RTG ⌀ 6 mm, zoals PowerRex (nr. 814868), Runposticks (nr. 814877), Runpo1 (nr. 814865) en kabeltrekveer glasvezel (nr. 814882).
  • 3,5 inch TFT LCD-kleurendisplay; focus afstand 30 mm – 80 mm.
  • Camerakop met 345.000 pixels (640×480); beeldhoek 64°.
  • 6× led geïntegreerd in camerakop.
  • Beschermklasse IP 67 (camerakop en kabel).
  • 230 V of accuvoeding.

Toepassing:

Ideaal voor lege buizen (vanaf binnen-⌀ 14 mm), zwevende plafonds, schachtkanalen en kanalen onder de vloer, onderhouds- en installatiecontroles.

Levering:

1 Runpocam RC2 met kabel (30 m) incl. spoel in systeemkoffer, resp. 1 2-voudige USB-laadstekker 230 V en 12 V (motorvoertuigen), 1 USB-kabel 3 m, 1 led-accu-hoogrendementlamp 320 lumen incl. laadkabel, 1 micro memory card 8 GB, 1 Runpoglijder met frontdraad, 1 systeemglijder, 1 magneetvangset, 1 verbindingsschroefdraad SET RTG ⌀ 6 mm, 1 vanghaak, 1 flexibel opzetstuk 12 cm, 1 schroefdraadopzetstuk RC2.