Zuig-/drukreinigingsapparaat PULL-PUSH, Type: 1

Artikelnummer: 814846 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zuig-/drukbuis 370 mm
Pijp-⌀ 75 mm
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814846 1
EAN/GTIN 4039976108331
Nummer fabrikant 170300 R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele zuig-/drukreiniger met buis met groot volume. Verstelbare voorste handgreep voor hoge aandrukkrachten. Lange en korte manchet voor verschillende toepassingen.

Toepassing:

Voor het eenvoudig en snel verhelpen van verstoppingen in buizen.