Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect, korte en lange klingen

Artikelnummer: 8140.5 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8140.5 100
EAN/GTIN 7610733216987
Nummer fabrikant PB 8140.5-100
L-nummer L60060 2286

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor gleufkopschroeven
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 8 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Klingdikte: 1.2 mm
  • Lengte blad: 100 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 210 mm
  • Voor metaalschroeven M: 4-5 mm