• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Schroefsleutel ‘Europäer’, Totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 813980 150
Korting
€ 64,67
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Maximale sleutelwijdte 30 mm
Producttype Installatiesleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813980 150
EAN/GTIN 4021176000355
Nummer fabrikant 1900-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Instelbare schroefsleutel met dubbelzijdige bek. Eén zijde met rechte, gladde bek, tweede zijde met prismabek voor het vasthouden en klemmen van ronde of meerkantige werkstukken. Het vergrendelmechanisme voor het vastzetten van de ingestelde sleutelwijdte verhindert het per ongeluk verstellen. Metrische en duimse schaal. Beschermkappen verbeteren de grip bij metalen voorwerpen.

Downloads en documenten

Geschikte producten