Universele trekker 2-armig 160x300 mm

Artikelnummer: 8108510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8108510
EAN/GTIN 4036976103427
Nummer fabrikant 8108510
L-nummer L60160 6302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm met verlengde haak
  • Belasting van de gehele trekker (max.) [t]: 5 t
  • Totale breedte [mm]: 220 mm
  • Totale hoogte [mm]: 48 mm
  • Totale lengte [mm]: 395 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 300 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 160 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Spindelmontage: G1/2″
  • Type asduwstuk: Puntig
  • Spindeldraadmaat: G1/2x210mm
  • Spindel Draadlengte (bruikbaar) [mm]: 210 mm
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Spindel Breedte over vlakken: 22 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het lostrekken van aandrijfriemschijven, wielen, kogellagers enz.
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: ja
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan