Eenhandspijptang met gietijzeren greep, Pijp-⌀: 2inch

Artikelnummer: 810850 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
882 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pijp-⌀ 2 inch
totale lengte 350 mm
Spanwijdte 61 mm
Materiaal handgreep perlitisch smeedbaar gietijzer
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 810850 2
EAN/GTIN 4045197377524
Nummer fabrikant 810850 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De geveerde haakbek is met een kartelschroef verstelbaar, snelle instelling vooraf op de gewenste pijp-⌀ dankzij schaalverdeling op de zijvlakken.
Greep van perlitisch smeedbaar gietijzer, rood gelakt.

Toepassing:

Dankzij verend gelagerde grijpbekken kan de tang als ratel worden gebruikt. De bekken worden bij het aandraaien stevig tegen de pijp gedrukt en laten automatisch los bij het heffen van de greep (eenhandsbediening).