Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-⌀: 1.1/2inch

Artikelnummer: 810745 1.1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 425 mm
Spanwijdte 60 mm
Pijp-⌀ 1.1/2 inch
Bekhoek 45 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
S-bek ja
Zweedse vorm ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 810745 1.1/2
EAN/GTIN 4003773014256
Nummer fabrikant 83 30 015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.
KNIPEX met S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.