Hydraulische spindel met handhevelbediening, tot 20 t trekkracht (schroefdraadmaat )

Artikelnummer: 8-HP-800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 8-HP-800
EAN/GTIN 4021176182303
Nummer fabrikant 8-HP-800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische spindel met handhevelbediening is geschikt voor het trekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven met een trekkracht tot 20 t. Dankzij geïntegreerde vet hydrauliek is geen externe pomp vereist. De handmatig verlengbare hefboomarm van de pomp kan 360° worden gedraaid. Het flexibele aansluitdraad op de spindel maakt het mogelijk om, afhankelijk van de draadafmeting, talrijke trekkers uit het KUKKO-assortiment te monteren. Door verlenging en druk stuk kan de hydraulische spindel aan verschillende inbouwsituaties worden aangepast.
  • Hydraulische spindel garandeert een licht en gecontroleerd trekken van bijzonder vastzittende onderdelen bij gering krachtsinspanning.
  • Duidelijke reductie van de demontagetijden door eenvoudige en snelle hantering

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Schroefdraadafmeting van de spindel: W 1 1/2″
  • Naaf [mm]: 52
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten