Verlengstuk van de steun

Artikelnummer: 79897
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 79897
EAN/GTIN 4020772079895
Nummer fabrikant 79897
L-nummer L30130 691
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steunverlengstuk, staal gegalvaniseerd en getemperd, steunschroef, gehard, sterkteklasse 8,8. Bestaande uit basis, steunschroef en bevestigingsschroeven.

Kenmerk:

  • B1: 21
  • D x LS: M16x90
  • A: 20
  • B: 40
  • C: 50
  • D1: 42
  • E: 60
  • G: M5
  • H: 33 - 93
  • K: 13
  • Gewicht: 640 g