Slangklemtang ∙ 250 mm

Artikelnummer: 798-9
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
Producttype Klemtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 798-9
EAN/GTIN 4000896072163
Nummer fabrikant 798-9
L-nummer L60140 1443
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Met name voor 12 en 15 mm brede veerklemmen bijv. koel- en verwarmingssysteem
  • Borginrichting
  • Draaibare bekken, 110° gebogen – voor kleine ruimtes
  • Greep dompelgecoat
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 250 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg
  • Spanbereik: 60 mm