Precisie elektronica-zijsnijtang ESD met meer-componentengrepen gebruineerd 125 mm

Artikelnummer: 79 22 125 ESD
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 79 22 125 ESD
EAN/GTIN 4003773061533
Nummer fabrikant 79 22 125 ESD
L-nummer L70010 966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exact snijden op gevoelige elektronische componenten
  • ook zonder facet voor vlakzagen
  • Extra inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
  • boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
  • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
  • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves
  • bolkop

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,0 mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,1 - 1,7 mm
  • Beklengte (B): 10 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • ESD: ja
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant zonder afkanting

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads en documenten

Geschikte producten