Beitel SDS-max − 400 mm, Type: 7

Artikelnummer: 789650 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Max

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Max
Snijkantbreedte 75 mm
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 789650 7
EAN/GTIN 4045197479891
Nummer fabrikant 789650 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, kogelgestraald oppervlak.

Toepassing:

Voor beton, metselwerk en natuursteen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.