• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

HM-hamerboor ‘5’ SDS-plus, ⌀ × totale lengte: 9X215mm

Artikelnummer: 789005 9X215
Korting
€ 8,53
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ × totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

9 mm
Totale lengte 215 mm
Werklengte 150 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 789005 9X215
EAN/GTIN 3165140027830
Nummer fabrikant 1618596175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Actieve centreerpunt snijdt actief in het beton. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Tip:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).