Winter veiligheidslaars JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Maat 41

Artikelnummer: 78691-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie JONTE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 78691-41
EAN/GTIN 4030839251751
Nummer fabrikant 78691-41
L-nummer L00790 4256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • wintervoering
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool van warme vlies ESD
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD
  • aangespoten PU-kruipneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C
  • extra brede pasvorm
  • metaalvrij
  • combinatie: veter en ritssluiting