Kruissleutel, uitgang zeskant 17 - 19 - 23 mm, uitgang vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: 77A.TOD
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 77A.TOD
EAN/GTIN 3148511214480
Nummer fabrikant 77A.TOD
L-nummer L60130 5016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het losdraaien van wielmoeren van auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens
  • Als de moersleutel is uitgerust met een vierkant, kan deze worden vervangen

Kenmerk:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [kg]: 1.750