Pneumatisch-hydraulisch blindklinkmoerenapparaat FireFox®, Type: 1

Artikelnummer: 770515 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slag 7,5 mm
Kracht instelbaar, max. bij 5 bar 12.000 N
Luchtverbruik per ponsprocedure (afhankelijk van schroefdraad) max. 2 l
Slangaansluiting 6 mm
Slangaansluiting 1/4 inch
Voor blindklinkmoeren van alle materialen M3 − M6
Voor blindklinkmoeren staal / aluminium M3 − M6
Gewicht 1,96 kg
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770515 1
EAN/GTIN 4007081920841
Nummer fabrikant 1458198
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 5 − 7 bar. Automatische inbrengprocedure, zodra de blindklinkmoer met lichte druk op de draadstift wordt geplaatst. Uiterst efficiënt werken dankzij snel inbrengen en razendsnel ponsen.

Levering:

Twee montagesleutels SW 24 / 27, 1 sleutel voor binnenzeskantbouten SW 4, 1 fles hydraulische olie 100 ml, 1 oliebijvulreservoir.
Mondstuk en draadstift M3, M4, M5, M6.

Tip:

Reservemondstukken zijn onder nr. 770516 verkrijgbaar.
Voor blindklinkmoeren van M3 tot M6 van alle materialen behalve M6 edelstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan