Elektronica-zijsnijtang met meer-componentengrepen 115 mm

Artikelnummer: 77 41 115
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 77 41 115
EAN/GTIN 4003773082316
Nummer fabrikant 77 41 115
L-nummer L70010 2184
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor fijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Stress-geoptimaliseerde vormgeving voor een directer werkgevoel
  • stabiele, doordruk- en spelingvrije verbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • de polijst- of spiegelpolijstlaag zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 60 HRC
  • Slanke, naar de kop van de tang verhoogde hulzen bieden een veilige en comfortabele geleiding, zelfs tussen duim en wijsvinger

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,3 mm
  • Beklengte (B): 13 mm
  • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant zonder afkanting

Downloads en documenten

Geschikte producten