Dopsleutel , lange zeskantkop , korte zeskantkop , SW 26 mm

Artikelnummer: 76.26
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 76.26
EAN/GTIN 3148511209806
Nummer fabrikant 76.26
L-nummer L60130 6398
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • [g]: 795