Terugslagvrije hamer met glasvezelsteel, Hamerkop-⌀: 40mm

Artikelnummer: 755001 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SUPERCRAFT
Hamerkop-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lengte van de kop met doppen 115 mm
Totale lengte 365 mm
Gewicht 0,79 kg
Greep ergonomisch
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Glasvezelsteel
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 755001 40
EAN/GTIN 4030618312796
Nummer fabrikant 3399.040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Breukvast, antislip 3-componentensteel met kern van glasvezel.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten