Hamer met driecomponenten-steel, met nylon doppen en stalen middendeel, Hamerkop-⌀: 27mm

Artikelnummer: 754170 27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 27 mm
Lengte van de kop met doppen 81 mm
Lengte van de steel 300 mm
Gewicht 0,358 kg
Greep 3-componentengreep
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, 100 Shore
Materiaal steel Aluminium-alloy-kern
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754170 27
EAN/GTIN 8024886013857
Nummer fabrikant PF090K 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Omschrijving

Uitvoering:

Met vrijwel onbreekbare driecomponenten-steel (aluminium kern, polyamide- en rubbercomponent), aangesmede beschermkraag en extra steelbeschermer.
Sterk middenstuk van metaal.

Voordeel:

Onbreekbaar, ergonomisch, slipvrij, trillingsvrij en ontziet de gewrichten.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 verkrijgbaar.