Hamer met nylon doppen en stalen middendeel, Hamerkop-⌀: 50mm

Artikelnummer: 754120 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 50 mm
Lengte van de kop met doppen 117 mm
Lengte van de steel 320 mm
Gewicht 0,89 kg
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754120 50
EAN/GTIN 4045197680440
Nummer fabrikant 754120 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.
Stalen middenstuk.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten