Lattenhamer m. magnetische spijkerhouder, Gewicht zonder steel: 600g

Artikelnummer: 751515 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
836 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 600 g
Lengte van de steel 280 mm
Spijkerhouder magnetisch ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751515 600
EAN/GTIN 4062406711191
Nummer fabrikant 751515 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kop van de hamer is gesmeed, gehard en getemperd. Goed geprofileerde klauw en spijkergroef. Magnetische spijkerhouder. Zeer bestendig tegen ongevallen door de onbreekbare steel uit stalen buis en de comfortabele rubberen greep.
Kop gelakt, glad en blank web.

Norm:

DIN 7239

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.