Pendrijvers, achtkant

Artikelnummer: 750.6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 750.6
EAN/GTIN 7610733005291
Nummer fabrikant PB 750.6
L-nummer L60060 1514

Omschrijving

Omschrijving:

  • pendrijver, achtkant
  • voor het veilig uit- of doordrijven van klinknagels, pennen, stiften of verbindingselementen
  • cilindrische schacht met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • uit achtkantstaal, voor comfortabel hanteren
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 50 mm
  • Diameter doorn: 6 mm
  • Gehele lengte: 180 mm
  • Schachtdikte voor achthoekig slaggereedschap: 12 mm