Pijpsleutel , zeskantige koppen , SW 38 mm

Artikelnummer: 75.38
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 75.38
EAN/GTIN 3148511199206
Nummer fabrikant 75.38
L-nummer L60130 5356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 52,0
  • d [mm]: 28,0
  • d1 [mm]: 25,0
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 390
  • L1 [mm]: 99
  • D [mm]: 37
  • [g]: 2080