Getrapt klemstuk

Artikelnummer: 74831
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 74831
EAN/GTIN 4020772074838
Nummer fabrikant 74831
L-nummer L30130 231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Getrapte klem, speciaal gietijzer, schroef en draadhuls 8,8.

Kenmerk:

  • Maat: 16-1
  • Groef: 16
  • Klemkracht max.*: 16,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25-70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Gewicht: 1700 g