Getrapt klemstuk

Artikelnummer: 74799
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 74799
EAN/GTIN 4020772074791
Nummer fabrikant 74799
L-nummer L30130 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Getrapte klem, speciaal gietijzer, schroef en draadhuls 8,8.

Kenmerk:

  • Maat: 14-3
  • Groef: 14
  • Klemkracht max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 16
  • H: 60-135
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Gewicht: 1200 g