Mecaniciens-pendrijver, Punt-⌀ D: 1mm

Artikelnummer: 747500 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
713 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ D 1 mm
totale lengte L1 100 mm
Doornlengte L2 15 mm
Schacht-⌀ S 6 mm
Hardheid van punt 59 HRC
Uitvoering slagkop speciale slagkopveredeling
Materiaal Extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 747500 1
EAN/GTIN 7610733200467
Nummer fabrikant 715.1

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd oppervlak.