Veiligheidssandaal voor dames MILA aqua Easy ESD S1 MILA aqua Easy ESD S1, Maat 38

Artikelnummer: 74710-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MILA
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Kleur turquoise
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 74710-38
EAN/GTIN 4030839195123
Nummer fabrikant 74710-38
L-nummer L00790 1264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool LADIES ESD grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool NOVA
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • ledervrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MILA" Bekijk alles