Drevel met handvat, Punt-⌀: 5mm

Artikelnummer: 745800 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 5 mm
Schacht-⌀ 10 mm
totale lengte 185 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 745800 5
EAN/GTIN 3148511587935
Nummer fabrikant 247.G5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met conische doorn, volledig gehard. ‘Dempende’ veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling.