Beitel- en drevelset in kunststof houder Speciale kwaliteit, Aantal gereedschappen: 6

Artikelnummer: 745100 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 6
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 745100 6
EAN/GTIN 7610733086863
Nummer fabrikant 855.BL

Omschrijving

Uitvoering:

Platte beitels en kruisbeitels voor metaal, drevels en centerponsen met 8-kantige schacht, gelijkmatig doorgehard, beitels meerdere keren na te slijpen. Slagkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.
Speciale kwaliteit = hoogst mogelijke hardheid van de snijvlakken − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Inhoud:

Centerpons: 1 st. 120×12 mm
Drevels: resp. 1 st. ⌀ 4; 5 mm
Platte beitel: resp. 1 st. 165; 180 mm
Kruisbeitel: 1 st. 165 mm