Elektriciensbeitel, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 743000 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijkantbreedte 10 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Materiaal Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gelakt
Gewicht 98 g
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 743000 200
EAN/GTIN 4049002001536
Nummer fabrikant 360 202 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantig staal (slanke vorm), gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.
 

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.