Veiligheidsschoen halfhoog voor dames VINTAGE Lady Mid ESD S3 VINTAGE Lady Mid ESD S3, Maat 38

Artikelnummer: 74201-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie VINTAGE
Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 74201-38
EAN/GTIN 4030839235553
Nummer fabrikant 74201-38
L-nummer L00790 295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder waxy in vintage design
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO Lady grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool Miss L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "VINTAGE" Bekijk alles