• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Snijgereedschap voor kunststof kabelbinders, Type: EVOCUT

Artikelnummer: 729969 EVOCUT
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor kabelbinders tot breedte 7,8 mm
Voor kabelbinders tot dikte 1,8 mm
Gewicht 140 g
Producttype Kabelbindtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729969 EVOCUT
EAN/GTIN 4031026642222
Nummer fabrikant 110-05005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het snijgereedschap bestaat uit een lichte kunststof behuizing en een ergonomische, slipvrije greep voor een comfortabele en goede grip. Met bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging. Het gereedschap omvat drie verwisselbare bovenkappen voor kunststof kabelbinders met verschillende breedtes en diktes.

Voordeel:

De kabelbinder kan op elke gewenste plaats van het bundelmateriaal worden doorgesneden zonder beschadiging van de isolatie of afzonderlijke geleider.

Toepassing:

Voor flexibele kabels, bundels en leidingen en voor star bundelmateriaal - overal waar kwaliteit en effectiviteit een belangrijke rol spelen, vooral bij gevoelige kabelbomen.