Krimpassortiment adereindhulzen Inclusief elektro-multigereedschap NexStrip®, Type: 1

Artikelnummer: 729479 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 265 mm
Breedte 170 mm
Hoogte 68 mm
Producttype Crimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729479 1
EAN/GTIN 4003773090021
Nummer fabrikant 97 90 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgebreid assortiment voor het krimpen van de geïsoleerde adereindhulzen. Elektro-multigereedschap NexStrip® voor doorsnedes 0,25 − 4,0 mm2 (krimpen) en 0,03 - 10 mm2 (snijden en strippen).

Levering:

Multigereedschap nr. 729501 gr. 1 en 2050 stuks gangbare adereindhulzen in stevige kunststof box (TANOS MINI-systainer®) met 2 stapelbare kunststof inzetdelen.

Downloads en documenten

Geschikte producten