Precisie-kabelstripper met draadsnijder, Voor draad-⌀: 025-08mm

Artikelnummer: 728540 025-08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draad-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent PWS-PLUS 002
voor draad-⌀ 0,25 mm - 0,8 mm
Voor draaddoorsnede AWG 30-20
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728540 025-08
EAN/GTIN 4011391400252
Nummer fabrikant 40025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stripgedeelte instelbaar in de stappen 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 en 0,80 mm ⌀. Met geïntegreerde draadsnijder.