Compacte magneet-kernboormachine tot 36 mm,,KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Artikelnummer: 72732364000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72732364000
EAN/GTIN 4014586897462
Nummer fabrikant 72732364000
L-nummer L00020 110325
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij een bouwhoogte van 169 mm, een bouwlengte van 29 mm en een gewicht van 8,5 kg.
  • ,Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
  • ,Zeer krachtige en onderhoudsvrije borstelloze motor met een hoog vermogen van 1 2 W en stabiel toerental voor een permanent hoge bewerkingssnelheid evenals een functie voor rechts en links draaien en een elektronische toerentalinstelling voor alle boortoepassingen als kern- en spiraalboren, tappen en verzinken.
  • ,Kernboor HSS NOVA 25: Lange levensduur en zeer stoot- en slagvast: dankzij taaie snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC is de kernboor gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden.
  • ,Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen.
  • Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 200 W.
  • Vermogensafgifte: 680W
  • Lastsnelheid: 130 - 610 min⁻¹
  • Onbelast toerental: 130 - 660 min⁻¹
  • HM kernboor max. Ø: 36 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 36 mm
  • kernboor boordiepte max.: 35 mm
  • Spiraalboren max. Ø: 16 mm
  • Draadtappen: M 12
  • Lagere max. Ø: 32 mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Hoekmaat: 40 mm
  • Totale hoogte: 169 mm
  • Lengte: 290 mm
  • Slag: 46 mm
  • Hoekmaat: 40 mm
  • Totale hoogte: 169 mm
  • Lengte: 290 mm
  • Kabel met stekker: 3 m