Universal magneet-kernboormachine tot 35 mm met gebruikersset,,KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Artikelnummer: 72705463000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 72705463000
EAN/GTIN 4014586897295
Nummer fabrikant 72705463000
L-nummer L00020 110399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
  • ,Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 1 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
  • ,Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 26 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
  • ,Kernboor HSS NOVA 5: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden.
  • Dankzij taaie snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
  • ,Kernboor HM ULTRA 5: Dankzij een hoogwaardige hardmetalen snijtand met een hardheid van 145 HV overtuigt de kernboor door een maximaal verspanend vermogen en een zeer lange levensduur in alle metalen.
  • ,Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen.
  • Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 100 W.
  • Vermogensafgifte: 550W
  • Lastsnelheid: 130 - 520 min⁻¹
  • HM kernboor max. Ø: 35 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 35 mm
  • kernboor boordiepte max.: 50 mm
  • Spiraalboren max. Ø: 16 mm
  • Draadtappen: M 14
  • Lagere max. Ø: 31 mm
  • Wrijven max. Ø: 16 mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Wijziging kernboor: zonder gereedschap
  • Slag: 135 mm
  • Magneethoudkracht: 10 000 N.
  • Afmetingen magnetische voet: 175 x 80 mm
  • Kabel met stekker: 4 m
  • gewicht volgens EPTA: 10,60 kg