Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, KW, totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 726620 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.963 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak gebruineerd
met openingsveer ja
met draadhouder nee
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 726620 125
EAN/GTIN 4003773035404
Nummer fabrikant 78 61 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Toepassing:

Ook geschikt voor het knippen van glasvezelkabel (lichtgeleider).

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.