• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kunststofzijsnijtang 15° gebogen, KW, Totale lengte: 190mm

Artikelnummer: 725500 190
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijhoek: Zonder facet

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Snijhoek Zonder facet
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak Gepolijst
Kop 15° gebogen
met openingsveer ja
voor kunststoffen ja
Verstelbare aanslagschroef ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 725500 190
EAN/GTIN 4045197166418
Nummer fabrikant 725500 190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, braamvrije snede. Kop gepolijst, armen met kunststof bekleed en met openingsveer.
Kop 15° gebogen. Verstelbare aanslagschroef vermindert slijtage van de snijkanten.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen (niet voor metaal).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Geschikte producten