Zijsnijtang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE, totale lengte: 180mm

Artikelnummer: 725335 180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep aangegoten grepen
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 725335 180
EAN/GTIN 4003773018179
Nummer fabrikant 70 07 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed, aangegoten grepen.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.