{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 125 mm | |
| Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 1,6 mm | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Greep | dikwandig ERGO® greepmateriaal | |
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
| met inschakelbare openingsveer | ja | |
| Producttype | Snijdende tang |
| Artikelnummer | 725240 125 | |
| EAN/GTIN | 7314150106547 | |
| Nummer fabrikant | 2101GC-125IP | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |