Borgveertang, Type: A0

Artikelnummer: 719905 A0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.705 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 135 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 3 mm - 10 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719905 A0
EAN/GTIN 4045197493613
Nummer fabrikant 719905 A0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed.
Vorm A − rechte bekken.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan