Universal accu-magneetkernboormachine tot 35 mm met gebruikersset,,AKBU 35 PMQW AS Construction-Site set 3/4 inch Weldon/HSS NOVA 50

Artikelnummer: 71700462000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71700462000
EAN/GTIN 4014586899596
Nummer fabrikant 71700462000
L-nummer L00020 110267
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit.
  • Ontworpen voor tot wel 6.
  • boorgaten bij een gebruiksduur van 3 uur.
  • ,Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingssnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie.
  • Met een 18V 12Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
  • ,Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboormachine ter wereld.
  • Dankzij functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 26 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
  • ,Kernboor HSS NOVA 5: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden.
  • Dankzij taaie snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
  • ,HSS Cobalt 5 % spiraalborenset: Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm.
  • Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en gelegeerd staal.
  • ,Snelspanboorhouder SUPRA SK: Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm.
  • Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak.
  • Automatisch natrekkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.
  • ,Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen.
  • Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
  • ,* optioneel met toebehoren.
  • ,** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.
  • Ah/12.
  • Ah

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion**
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Motor: Borstelloos
  • Lastsnelheid: 130 - 520 min⁻¹
  • Gereedschapsopname: MK 2
  • HM kernboor max. Ø: 35 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 35 mm
  • kernboor boordiepte max.: 50 (75)* mm
  • Spiraalboren max. Ø: 18 mm
  • Draadtappen: M 14
  • Lagere max. Ø: 30 mm
  • Wrijven max. Ø: 18 mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Wijziging kernboor: zonder gereedschap
  • Slag: 135 mm
  • Totaal slagbereik: 260 mm
  • Magneethoudkracht: 9 000 N.
  • Afmetingen magnetische voet: 195 x 70 mm
  • Gewicht zonder accu: 12,20 kg