Bokwiel

Artikelnummer: 71523
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71523
EAN/GTIN 4017976016832
Nummer fabrikant 71523
L-nummer L90080 447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Verregaand bestendig tegen zout water, logen en zuren. Temperatuurbestendig van -40° bis +90° C.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Wielmaat (mm): 150 x 40
Wielen: Polyamide
Bouwhoogte (mm): 196
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11