TPE-ESD-Zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 71464
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71464
EAN/GTIN 4017976714646
Nummer fabrikant 71464
L-nummer L90080 1149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Met dubbele rem. Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer elektrostatisch geleidend). Naaf met kogellager. Wielen van streeploos rubber.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wielen: TPE-ESD
Bouwhoogte (mm): 237
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11