• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Accuplaatschaar tot 1,6 mm,,ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Artikelnummer: 71300663000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71300663000
EAN/GTIN 4014586899206
Nummer fabrikant 71300663000
L-nummer L00020 110443
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 221 m snijcapaciteit (in plaat van ,8 mm) met één acculading (5 Ah).
  • ,Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
  • ,Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
  • ,Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
  • ,Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
  • ,Optimaal zicht op het werk.
  • ,Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.
  • -technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
  • ,Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Aantal pendelbewegingen: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 6 - 9 m/min.
  • staal tot 400 N/mm²: 1,6 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 1,2 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 1 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 2 mm
  • Radius kleinst mogelijke curve: 15 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,44 kg