Veiligheidssandaal IMPULSE green Easy ESD S1P IMPULSE green Easy ESD S1P, Maat 47

Artikelnummer: 712551-47
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Kleur groen
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 712551-47
EAN/GTIN 4030839243855
Nummer fabrikant 712551-47
L-nummer L00790 666
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool BIOMEX DYNAMICS
  • slijtvaste beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • metaalvrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "IMPULSE" Bekijk alles