Accuschroefboormachine in gebruikersset.,,ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Artikelnummer: 71161566000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 71161566000
EAN/GTIN 4014586900735
Nummer fabrikant 71161566000
L-nummer L00020 110479
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen.
  • Met toerentallen tot 4 rpm voor optimale bewerkingssnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 8 mm.
  • ,Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
  • ,In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
  • ,Heel veilig werken.
  • Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
  • ,Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
  • ,De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 3% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
  • ,Hoge koppels tot maximaal 13 Nm.
  • ,Massief metalen QuickIN-boorhouder (12 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
  • ,Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
  • ,Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
  • ,Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
  • ,QuickIN accessoireset in de i-BOXX bestaande uit 7 QuickIN accessoires: 1 bithouder 1/4″, 1 busadapter 1/2″, 1 taphulpstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 hoekkop.
  • De kofferinleg van de i-BOXX biedt extra ruimte voor nog meer QuickIN accessoires.
  • ,Schroeft 1 x 4 mm schroeven zonder voorboren.
  • ,AMPShare-interface maakt 14 schroefverbindingen mogelijk (5 x 4 mm in hout) per acculading (ProCORE 4 Ah).
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
  • ,De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
  • ,Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 28 en AMPShare-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu.
  • Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ″Electronic Cell Protection″ ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.